« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203128 - Décor 2DT Etoile filante OR
Décor 2DT Etoile filante OR L:6m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203128
Référence Sonepar : 00124203128
EAN : 3184552031280
Description
Décor TC Etoile filante H:1,5 L:6m LED BC/BF animé 230V~~FRA