« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203129 - Décor 2DTC Etoile filante OR
Décor 2DTC Etoile filante OR L:6m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203129
Référence Sonepar : 00124203129
EAN : 3184552031297
Description
Décor TC Etoile filante two H:1,5 L:6m LED BC/BF animé 230V~~FRA