« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203133-24V - Decor 3DAP Arbre a souhaits OR
Decor 3DAP Arbre a souhaits OR L:5,15m H:4,7m P:5,15m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203133-24V
Référence Sonepar : 00124203133
EAN : 3184552031334
Description
Décor 3D Arbre à souhaits H:4,7 L:4 P:4m LED BC/ animé 230/24V~~FRA