« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203137-24V - Decor 3DAP Sapin Paillete M BF
Decor 3DAP Sapin Paillete M BF L:3m H:6m P:3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203137-24V
Référence Sonepar : 00124203137
EAN : 3184552031372
Description
Décor 3D Sapin Pailleté argent H:6 L:3 P:3m LED BF/ animé 230/24V~~FRA