« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203141-24V - Décor 3DAP Arche Sapin OR
Décor 3DAP Arche Sapin OR L:5,2m H:4,85m P:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203141-24V
Référence Sonepar : 00124203141
EAN : 3184552031419
Description
Décor 3D Arche Sapin H:4,85 L:5,2 P:1m LED BC/ animé 230/24V~~FRA