« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203142-24V - Decor 3DAP Arche Cadeau OR
Decor 3DAP Arche Cadeau OR L:5,25m H:4,7m P:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203142-24V
Référence Sonepar : 00124203142
EAN : 3184552031426
Description
Décor 3D Arche Cadeau H:4,7 L:5,25 P:1m LED BC/ animé 230/24V~~FRA