« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203143-24V - Decor 3DAP Arche Etoile OR
Decor 3DAP Arche Etoile OR L:7,7m H:5,5m P:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203143-24V
Référence Sonepar : 00124203143
EAN : 3184552031433
Description
Décor 3D Arche Etoile H:5,5 L:7,7 P:1m LED BC/ animé 230/24V~~FRA