« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203153 - Decor 3DAP Lunettes OR
Decor 3DAP Lunettes OR L:0,53m H:0,18m P:0,2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203153
Référence Sonepar : 00124203153
EAN : 3184552031532
Description
Décor 3D Lunettes or H:0,18 L:0,53 P:0,2m 230/24V~~FRA