« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203154 - Decor 3DAP Lunettes BF
Decor 3DAP Lunettes BF L:0,53m H:0,18m P:0,2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203154
Référence Sonepar : 00124203154
EAN : 3184552031549
Description
Décor 3D Lunettes argent H:0,18 L:0,53 P:0,2m 230/24V~~FRA