• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 203167-24V - Décor 2DAP Cîmier Dentelle RG

  • Décor 2DAP Cîmier Dentelle RG L:0,94m H:0,9m
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 203167-24V
    • Référence Sonepar : 00124203167
    • EAN : 3184552031679
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Décor APOSE Cîmier Dentelle H:0,9 L:0,94m LED BF/RG animé 24V~~FRA