« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203168-24V - Décor 2DAP Cîmier Dentelle OR
Décor 2DAP Cîmier Dentelle OR L:0,94m H:0,9m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203168-24V
Référence Sonepar : 00124203168
EAN : 3184552031686
Description
Décor APOSE Cîmier Dentelle H:0,9 L:0,94m LED BF/BC animé 24V~~FRA