« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203171-24V - Decor 3DAP Arche Sapin RG
Decor 3DAP Arche Sapin RG L:5,2m H:4,85m P:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203171-24V
Référence Sonepar : 00124203171
EAN : 3184552031716
Description
Décor 3D Arche Sapin H:4,85 L:5,2 P:1m LED RG/ animé 230/24V~~FRA