« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203172-24V - Decor 3DAP Arche Etoile RG
Decor 3DAP Arche Etoile RG L:7,7m H:5,5m P:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203172-24V
Référence Sonepar : 00124203172
EAN : 3184552031723
Description
Décor 3D Arche Etoile H:5,5 L:7,7 P:1m LED RG/ animé 230/24V~~FRA