« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203176-24V - Decor 3DAP Renne Comete BF
Decor 3DAP Renne Comete BF L:1,49m H:2m P:0,63m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203176-24V
Référence Sonepar : 00124203176
EAN : 3184552031761
Description
Décor 3D Renne Comète H:2 L:1,49 P:0,63m LED BF/ animé 230/24V~~FRA