« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203185-24V - Decor 3DAP Bulle Doree OR
Decor 3DAP Bulle Doree OR L:4,5m H:4,5m P:4,05m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203185-24V
Référence Sonepar : 00124203185
EAN : 3184552031853
Description
Décor 3D Bulle Dorée H:4,5 L:4,5 P:4,05m LED BC/BF animé 230/24V~~FRA