« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203187-24V - Decor 3DAP Cone Givre OR
Decor 3DAP Cone Givre OR L:3m H:6m P:3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203187-24V
Référence Sonepar : 00124203187
EAN : 3184552031877
Description
Décor 3D Cône Givré or H:6 L:3 P:3m LED BF/BC animé 230/24V~~FRA