« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203189-24V - Décor 2DAP Cîmier Cône Givré B
Décor 2DAP Cîmier Cône Givré B L:0,87m H:0,85m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203189-24V
Référence Sonepar : 00124203189
EAN : 3184552031891
Description
Décor 3D Cimier Cône Givré H:0,85 L:0,87m LED BF 230/24V~~FRA