« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203191-24V - Decor 3DAP Sapin Vertigineux O
Decor 3DAP Sapin Vertigineux O L:6,5m H:8m P:5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203191-24V
Référence Sonepar : 00124203191
EAN : 3184552031914
Description
Décor 3D Sapin Vertigineux H:8 L:6,5 P:5m LED BF/BC animé 230/24V~~FRA