« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203192-24V - Decor 3DAP Sapin Magique OR
Decor 3DAP Sapin Magique OR L:5,15m H:8m P:3,37m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203192-24V
Référence Sonepar : 00124203192
EAN : 3184552031921
Description
Décor 3D Sapin Magique H:8 L:5,15 P:3,37m LED BF/BC animé 230/24V~~FRA