• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 203211-24V - Décor 2DAP Mille-feuille E6 OR

  • Décor 2DAP Mille-feuille E6 OR L:2,3m H:1,6m
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 203211-24V
    • Référence Sonepar : 00124203211
    • EAN : 3184552032119
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Décor APOSE Sapin Mille-feuille étage 6 H:1,6 L:2,3m LED BF- animé 24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver