« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203220-24V - Decor 3DAP Renne Comete OR
Decor 3DAP Renne Comete OR L:1,49m H:2m P:0,63m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203220-24V
Référence Sonepar : 00124203220
EAN : 3184552032201
Description
Décor 3D Renne Comète H:2 L:1,49 P:0,63m LED BC/ animé 230/24V~~FRA