« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203231 - Décor 2DC Songe BF
Décor 2DC Songe BF L:0,75m H:2m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203231
Référence Sonepar : 00124203231
EAN : 3184552032317
Description
Décor C Songe blanc H:2 L:0,75m LED BF/ animé 230V~~FRA