« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203238 - Décor 2DS Dream renard OR
Décor 2DS Dream renard OR L:0,64m H:1,28m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203238
Référence Sonepar : 00124203238
EAN : 3184552032386
Description
Décor S Dream renard H:1,28 L:0,64m LED BC/ animé 230V~~FRA