« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203239 - Décor 2DS Frozen BF
Décor 2DS Frozen BF L:0,8m H:0,85m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203239
Référence Sonepar : 00124203239
EAN : 3184552032393
Description
Décor S Frozen H:0,85 L:0,8m LED BC/ animé 230V~~FRA