« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203240 - Décor 2DS Frozen BF
Décor 2DS Frozen BF L:0,5m H:1,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203240
Référence Sonepar : 00124203240
EAN : 3184552032409
Description
Décor S Frozen H:1,1 L:0,5m LED BF/BC animé 230V~~FRA