« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203247 - Décor 2DS Songe OR
Décor 2DS Songe OR L:1,2m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203247
Référence Sonepar : 00124203247
EAN : 3184552032478
Description
Décor S Songe H:1,5 L:1,2m LED BC/ animé 230V~~FRA