« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203252 - Décor 3DS Onde enchantée VE
Décor 3DS Onde enchantée VE L:3,5m H:3,3m P:3,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203252
Référence Sonepar : 00124203252
EAN : 3184552032522
Description
Décor 3D S Onde enchantée H:3,3 L:3,5 P:3,5m LED BC/ animé 230V~~FRA