« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203253 - Decor 3DS Onde enchantee BF
Decor 3DS Onde enchantee BF L:3,5m H:3,3m P:3,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203253
Référence Sonepar : 00124203253
EAN : 3184552032539
Description
Décor 3D S onde enchantée H:3,3 L:3,5 P:3,5m LED BC- animé 230VFRA