« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203254 - Decor 3DS Onde BF
Decor 3DS Onde BF L:3,5m H:3,3m P:3,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203254
Référence Sonepar : 00124203254
EAN : 3184552032546
Description
Décor 3D S onde H:3,3 L:3,5 P:3,5m LED BF/ animé 230V~~FRA