« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203255 - Decor 3DS Onde VE
Decor 3DS Onde VE L:3,5m H:3,3m P:3,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203255
Référence Sonepar : 00124203255
EAN : 3184552032553
Description
Décor 3D S onde H:3,3 L:3,5 P:3,5m LED BF/ animé 230V~~FRA