« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203256-24V - Décor 3DAP Cône Starsky OR
Décor 3DAP Cône Starsky OR L:2,56m H:6m P:2,22m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203256-24V
Référence Sonepar : 00124203256
EAN : 3184552032560
Description
Décor 3D Cône Starsky H:6 L:2,56 P:2,22m LED BF/BC animé 230/24V~~FRA