« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203259-24V - Decor 3DAP Etoile Starsky OR
Decor 3DAP Etoile Starsky OR L:3m H:2,34m P:0,8m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203259-24V
Référence Sonepar : 00124203259
EAN : 3184552032591
Description
Décor 3D Etoile starsky H:2,34 L:3 P:0,8m LED BF/BC animé 230/24V~~FRA