« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203267 - Décor 2DTC Opéra OR
Décor 2DTC Opéra OR L:1m H:2,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203267
Référence Sonepar : 00124203267
EAN : 3184552032676
Description
Décor TC Opéra or H:2,5 L:1m LED BC/ animé 230V~~FRA