« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203268 - Décor 2DG Opéra OR
Décor 2DG Opéra OR L:0,8m H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203268
Référence Sonepar : 00124203268
EAN : 3184552032683
Description
Décor Globe Opéra or H:1,5 L:0,8m LED BC/ animé 230V~~FRA