« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203269 - Décor 2DS Opéra OR
Décor 2DS Opéra OR L:0,7m H:0,7m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203269
Référence Sonepar : 00124203269
EAN : 3184552032690
Description
Décor S Opéra H:0,7 L:0,7m LED BC/ animé 230V~~FRA