« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203272 - Décor 2DTC Songe BF
Décor 2DTC Songe BF L:1m H:3m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203272
Référence Sonepar : 00124203272
EAN : 3184552032720
Description
Décor T Songe sapin blanc H:3 L:1m LED BC/ animé 230V~~FRA