« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203273 - Décor 2DS Snowflake OR
Décor 2DS Snowflake OR L:1m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203273
Référence Sonepar : 00124203273
EAN : 3184552032737
Description
Décor S Snowflake H:1 L:1m LED BC/ animé 230V~~FRA