« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203275-24V - Decor 3DAP Coeur de Noil Elsa
Decor 3DAP Coeur de Noil Elsa L:5m H:4,3m P:4,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203275-24V
Référence Sonepar : 00124203275
EAN : 3184552032751
Description
Décor 3D Coeur de Noel H:4,3 L:5 P:4,5m LED BF/ animé 230/24V~~FRA