« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203277 - Décor 2DS Couronne Glacée BE
Décor 2DS Couronne Glacée BE L:1m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203277
Référence Sonepar : 00124203277
EAN : 3184552032775
Description
Décor S Couronne Glacée H:1 L:1m LED BE/ animé 230V~~FRA