« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203279 - Décor 2DS Couronne Glacée OR
Décor 2DS Couronne Glacée OR L:1m H:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203279
Référence Sonepar : 00124203279
EAN : 3184552032799
Description
Décor S Couronne Glacée H:1 L:1m LED BC/ animé 230V~~FRA