« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203287-24V - Decor 3DAP Ours polaire BF
Decor 3DAP Ours polaire BF L:1,55m H:2m P:1,55m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203287-24V
Référence Sonepar : 00124203287
EAN : 3184552032874
Description
Décor 3D Ours polaire H:2 L:1,55 P:1,55m LED BF/ animé 230/24V~~FRA