« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203298 - Décor 2DS Zébulon VE
Décor 2DS Zébulon VE H:1m P:0,1m D:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203298
Référence Sonepar : 00124203298
EAN : 3184552032980
Description
Décor S Zébulon L:1 x H:1m LED BF Chaud Scint. Animé 230V~~FRA