« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203304 - Décor 2DG Cadeau OR
Décor 2DG Cadeau OR L:1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203304
Référence Sonepar : 00124203304
EAN : 3184552033048
Description
Décor G Cadeau or L:1 H:2,2 M LED BC-BF Animé 230V