« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203307 - Décor 2DT Arche Cadeau Noël OR
Décor 2DT Arche Cadeau Noël OR L:4m H:1,5m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203307
Référence Sonepar : 00124203307
EAN : 3184552033079
Description
Décor T Arche Cadeau Noël Or L:4 H:1,5 M LED BC-BF Animé 230V