« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203312 - Decor 3DC Cadeau OR
Decor 3DC Cadeau OR L:2,95m H:3,5m P:2,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203312
Référence Sonepar : 00124203312
EAN : 3184552033123
Description
Décor 3D S Cadeau 3D or L:2,95 H:3,5 P:2,1 M LED BC-BF Animé 230V