« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203318 - Décor 2DS Boule OR
Décor 2DS Boule OR L:0,95m H:1,15m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203318
Référence Sonepar : 00124203318
EAN : 3184552033185
Description
Décor S Boule or L:0,95 H:1,15 M LED BC-BF Scint. 230V