« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203320 - Décor 2DG Boule OR
Décor 2DG Boule OR L:1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203320
Référence Sonepar : 00124203320
EAN : 3184552033208
Description
Décor G Boule or L:1 H:2,2 M LED BC-BF Scint. 230V