« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203330 - Décor 2DG Frost OR
Décor 2DG Frost OR L:1m H:2,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203330
Référence Sonepar : 00124203330
EAN : 3184552033307
Description
Décor G Frost or L:1 H:2,2 M LED BC-BF Filant 230V