« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203333 - Décor 2DC Noeud OR
Décor 2DC Noeud OR L:0,6m H:1,2m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203333
Référence Sonepar : 00124203333
EAN : 3184552033338
Description
Décor C Noeud or L:0,6 H:1,2 M LED BC-BF Scint. 230V