« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 203346 - Décor 2DTC Millésime OR
Décor 2DTC Millésime OR L:1m H:3m P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 203346
Référence Sonepar : 00124203346
EAN : 3184552033468
Description
Décor TC Millésime or L:1 H:3 M LED BC-BF Animé 230V